Rezalna brusna plošča D × G × V (mm)

Št. art.: 598520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,22 € / kos
  • od 10 kos
    6,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Rezanje
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 41N

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Rezanje
Brusno sredstvo Korund, vezano z umetno smolo brez vlaken
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60N5B68 HSS
za material Jeklo; HSS
Oblika 41N
⌀ plošče D 125 mm
Širina plošče T 1 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Pogonski stroj Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost 30 m/s - 50 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 598520
EAN/GTIN 9009012820799
Številka proizvajalca 282079

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne plošče, vezane z umetno smolo, brez ojačevalne tkanine, primerne za vsa jekla in HSS.

Uporaba:

  • Rezanje na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih (brez ojačevalne tkanine, kar pomeni, da niso primerne za ročno rezanje).
  • Delovna hitrost 30 do maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A60N5B68 HSS.

Opomba:

Plošče za ostrenje žag so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico