Diamantni brusni lonec STARTEC XP-P D×G×V (mm) D64

Št. art.: 597952 D64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 11V9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D64
Specifikacija D64BXP-P STARTEX XP-P
Oblika 11V9
⌀ plošče D 75 mm
Širina plošče T 30 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani 3 mm
Višina brusne obloge X 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597952 D64
EAN/GTIN 9003172004563
Številka proizvajalca 34039198

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni lonci z diamantno oblogo in kovinskim vezivom, s povečano trdnostjo in optimizirano zmogljivostjo vezanja diamantnih zrn. Zmanjšanje rezalnih sil zaradi optimalne kombinacije zrn in veziva omogoča največjo zmogljivost brušenja in hitrost podajanja. Največja trdnost robov izboljšuje natančnost profila tudi pri visokih podajanjih in podaljšuje intervale poravnavanja pri konstantnih rezultatih obdelave površine. Specifikacija: D64BXP-P STARTEX XP-P.

Uporaba:

Visokozmogljivo brušenje (brušenje utorov) rotirajočih rezalnih orodij v celoti iz karbidne trdine. Za mokro brušenje z oljem (priporočeno) ali emulzijo/vodo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico