Diamantna krožnikasta brusna plošča D×G×V (mm) D126

Št. art.: 597730 D126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 12A2D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Ostrenje orodij
    Brusno sredstvo Diamant
    Kratica za brusno sredstvo D
    Zrnatost D126
    Specifikacija D126C75B DIAGO W-Carbide
    Oblika 12A2D
    ⌀ plošče D 150 mm
    Širina plošče T 25 mm
    ⌀ izvrtine H 20 mm
    Širina brusne obloge W na čelni strani 10 mm
    Višina brusne obloge X 3 mm
    Vrsta izdelka Brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 597730 D126
    EAN/GTIN 9003177923586
    Številka proizvajalca 792358

    Tabela aplikacije

    Karbidna trdina
     
    Umetna masa, GFK
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo,
    pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s temmiren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.
    Univerzalna zrnatost za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. Specifikacija: D126C75B DIAGO W–Carbide.

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa. Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico