Krožnikasta brusna plošča CBN D × G × V (mm) B126

Št. art.: 597490 B126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN
  • Oblika: 1A1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Ostrenje orodij
    Brusno sredstvo kubični bornitrit
    Kratica za brusno sredstvo CBN
    Zrnatost B126
    Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS.
    Oblika 1A1
    ⌀ plošče D 100 mm
    Širina plošče T 10 mm
    ⌀ izvrtine H 20 mm
    Širina brusne obloge W na čelni strani 10 mm
    Višina brusne obloge X 6 mm
    Vrsta izdelka Brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 597490 B126
    EAN/GTIN 9003176204648
    Številka proizvajalca 620464

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.
    Za fine kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

    Uporaba:

    Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico