{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | kubični bornitrit | |
Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
Zrnatost | B126 | |
Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Oblika | 12A2D | |
⌀ plošče D | 150 mm | |
Širina plošče T | 25 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 10 mm | |
Višina brusne obloge X | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni krožnik |
Številka izdelka | 597430 B126 | |
EAN/GTIN | 9003175285761 | |
Številka proizvajalca | 528576 |