Brusni lonec CBN D × G × V (mm) B126

Št. art.: 597210 B126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN
  • Oblika: 11V9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo kubični bornitrit
Kratica za brusno sredstvo CBN
Zrnatost B126
Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS
Oblika 11V9
⌀ plošče D 75 mm
Širina plošče T 30 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani 2 mm
Višina brusne obloge X 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597210 B126
EAN/GTIN 9003176407773
Številka proizvajalca 640777

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.
Za fine kakovosti površine pri dobri zmogljivosti odstranjevanja. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

Uporaba:

Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico