CBN kombinirani brusni lonec za pokrove S0/S0E D × G × V (mm) B17

Št. art.: 597121 B17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN
  • Oblika: 11A2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Ostrenje orodij
    Brusno sredstvo kubični bornitrit
    Kratica za brusno sredstvo CBN
    Zrnatost B17
    Specifikacija B17C50B
    Oblika 11A2
    ⌀ plošče D 75 mm
    Širina plošče T 26 mm
    ⌀ izvrtine H 20 mm
    Širina brusne obloge W na čelni strani 8 mm
    Višina brusne obloge X 3 mm
    Vrsta izdelka Brusni lonec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 597121 B17
    EAN/GTIN 9003171749311
    Številka proizvajalca 174931

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni lonci za brušenje orodij s CBN oz. diamanti.
    Visokozmogljive plošče za brušenje orodja s superabrazivno brusno oblogo (CBN oz. diamanti) in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.

    Uporaba:

    Za ekonomično predhodno in zaključno brušenje dlet iz HSS ali karbidne trdine brez zamenjave plošč za pokrov S0/S0E. Možna je tudi uporaba v paru z art. 597111/597112 oz. 597121/597122.
    CBN obloga za visokozmogljivo brušenje materialov z dolgimi odrezki z vsebnostjo Fe, kot so npr. kaljena, visokolegirana kromova jekla in HSS materiali (vklj. prašno metalurških kakovosti) in zlitine na osnovi niklja. Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico