{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | D15 | |
Specifikacija | D15C50B | |
Oblika | 11A2 | |
⌀ plošče D | 75 mm | |
Širina plošče T | 26 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 8 mm | |
Višina brusne obloge X | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597111 D15 | |
EAN/GTIN | 9003175860241 | |
Številka proizvajalca | 586024 |