Keramični brusni lonec D × G × V (mm) EK80

Št. art.: 597020 EK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo Plemeniti korund, beli
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Specifikacija SD83AII7PVK3F steel universal
Oblika 6
⌀ plošče D 100 mm
Širina plošče T 50 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Debelina stene W 10 mm
Debelina police E 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597020 EK80
EAN/GTIN 9003170096270
Številka proizvajalca 9627

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni lonec z:
Plemeniti korund, beli. Specifikacija: SD83AII7PVK3F jeklo univerzalno.

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico