Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) EK80

Št. art.: 596510 EK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Brusni stroj
Brusno sredstvo Plemeniti korund, beli
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti fina
Specifikacija Plemeniti korund, beli, stopnja trdote M
Notranji ⌀ reducirnega obroča 32 mm
Oblika 1
⌀ plošče D 250 mm
Širina plošče T 32 mm
⌀ izvrtine H 51 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 596510 EK80
EAN/GTIN 9003176640767
Številka proizvajalca 664076

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. Univerzalna uporaba na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

Uporaba:

Za kaljena jekla in HSS.

Specifikacija:

Običajni korund, beli, stopnja trdote M.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Opomba:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.