Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) SC80

Št. art.: 596410 SC80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Brusni stroj
Brusno sredstvo Silicijev karbid, zelen
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti fina
Specifikacija Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J
Notranji ⌀ reducirnega obroča 32 mm
Oblika 1
⌀ plošče D 200 mm
Širina plošče T 32 mm
⌀ izvrtine H 51 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 596410 SC80
EAN/GTIN 9003170096515
Številka proizvajalca 9651

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. Univerzalna uporaba na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

Uporaba:

Za brušenje orodij iz karbidne trdine in takih, prevlečenih s karbidno trdino, ter za obdelovance iz litega železa in volframa.

Specifikacija:

Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Opomba:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.