Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) EK80

Št. art.: 596400 EK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Brusni stroj
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 80
    Stopnja preciznosti fina
    Specifikacija Plemeniti korund, beli, stopnja trdote M
    Notranji ⌀ reducirnega obroča 32 mm
    Oblika 1
    ⌀ plošče D 200 mm
    Širina plošče T 25 mm
    ⌀ izvrtine H 51 mm
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 596400 EK80
    EAN/GTIN 9003170334358
    Številka proizvajalca 33435

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. Univerzalna uporaba na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

    Uporaba:

    Za kaljena jekla in HSS.

    Specifikacija:

    Običajni korund, beli, stopnja trdote M.

    Obseg dobave:

    Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

    Opomba:

    Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico