Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) SC46

Št. art.: 596200 SC46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Brusni stroj
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Brusni stroj
    Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
    Kratica za brusno sredstvo SiC
    Zrnatost 46
    Stopnja preciznosti srednja
    Specifikacija Silicijev karbid, zelen, stopnja trdnosti H
    Notranji ⌀ reducirnega obroča 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Oblika 1
    ⌀ plošče D 150 mm
    Širina plošče T 20 mm
    ⌀ izvrtine H 32 mm
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 596200 SC46
    EAN/GTIN 9003172027968
    Številka proizvajalca 34287483

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. Univerzalna uporaba na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

    Uporaba:

    Za aluminij in nž-kovine.

    Specifikacija:

    Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote H.

    Obseg dobave:

    Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

    Opomba:

    Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico