Garnitura reducirnih obročev 51 mm

Št. art.: 596000 51
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za originalno izvrtino brusne plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za originalno izvrtino brusne plošče 51 mm
Notranji ⌀ reducirnega obroča 32 mm
Vrsta izdelka Reducirni obroči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 596000 51
EAN/GTIN 2050001890030
Številka proizvajalca 911408

Opis

Izvedba:

Za zmanjšanje ⌀ izvrtine brusnih plošč za stacionarne brusne stroje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico