Noži MARTOR SCRAPEX 596 596 , 1 v samopostrežni enojni škatli

Št. art.: 596.03
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
    Vrsta izdelka Strugalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 596.03
    EAN/GTIN 4002632005961
    Številka proizvajalca 596.03
    L-število L60170 814

    Opis

    Opis:

    Nič ne ostane – razen zadovoljstva.
    Skupaj s še daljšim SCRAPEX 5196 je SCRAPEX 596 največji strugalniki v naši ponudbi. Uporabite ga za enostavno odstranjevanje nalepk, nalepk in drugih ostankov papirja, barve in laka z vseh gladkih površin. Še posebej učinkovito je 100 mm dolgo rezilo. Poleg tega vas bo vaše profesionalno orodje navdušilo z nedrsečim ročaj in vgrajeno varnostno napravo.
    • Osnovni material:
      Cink
    • Trpežen in trpežen
      11 cm dolg ročaj je izdelan iz cinka. Kaj imate od tega? Vsekakor strugalniki z dolgo življenjsko dobo, ki je pripravljen tudi na najtežja dela.
    • Široko uporabno območje
      glede na dolžino rezila 100 mm lahko delate na posebej velikem območju uporabe. To pomeni, da boste morali strugalniki uporabljati veliko manj pogosto za čiščenje določene površine.
    • Zaklenite
      , da pokrijete široko rezilo, ročno odvijte poseben vijak in s palcem potisnite pokrov rezila naprej. Zdaj vklopite vijak in vse je varno.
    • Nedrseče ročaj
      tako veliko orodje mora ležati nedrseče v roki. Seveda smo o tem razmišljali – in zato opremili ročaj z nedrsečim mehkim ročajem in majhnimi, ročno prijaznimi porami.
    • Enostavna zamenjava rezila
      poseben vijak vam pomaga tudi pri menjavi rezila. Obrnite ga navzgor in odstranite pokrov rezila. Zdaj lahko odstranite in spremenite rezilo.

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
    • Varnostna tehnologija II: Fiksno rezilo
    • Transportna ključavnica: Ne
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
    • Območje strgala: 99, 5
    • Glavni rezalni materiali: Nalepke, etiketa
    • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Ne
    • Osnovni material: Cink
    • SoftGrip: Da
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 96,60
    • Izbirno rezilo: 196,60
    • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek: Ne
    • Znak GS (besedilo): Ne

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico