Precizna brusna plošča za brušenje po notranjem obodu D × G × V (mm), 25×25×10

Št. art.: 595024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,06 € / kos
  • od 10 kos
    3,38 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Po notranjem obodu
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Po notranjem obodu
Brusno sredstvo Visokozmogljivi specialni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Oblika 5
⌀ plošče D 25 mm
Širina plošče T 25 mm
⌀ izvrtine H 10 mm
⌀ poglobitve P 16 mm
Globina poglobitve F 1 10 mm
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 595024
EAN/GTIN 9003176647384
Številka proizvajalca 664738

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po notranjem obodu.

Uporaba:

Univerzalne za brušenje po notranjem obodu, npr. za brušenje skoznjih izvrtin ali prilegov.

Specifikacija:

97A802I5V112 Steel universal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico