Precizna brusna plošča za brušenje po notranjem obodu D × G × V (mm)

Št. art.: 595023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,06 € / kos
  • od 25 kos
    3,38 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Po notranjem obodu
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Po notranjem obodu
Brusno sredstvo Visokozmogljivi specialni korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Oblika 5
⌀ plošče D 20 mm
Širina plošče T 20 mm
⌀ izvrtine H 6 mm
⌀ poglobitve P 13 mm
Globina poglobitve F 1 7 mm
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 595023
EAN/GTIN 9003176647285
Številka proizvajalca 664728

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po notranjem obodu.

Uporaba:

Univerzalne za brušenje po notranjem obodu, npr. za brušenje skoznjih izvrtin ali prilegov.

Specifikacija:

97A802I5V112 Steel universal.