Precizna brusna plošča za brušenje po zunanjem obodu D×G×V (mm) A80

Št. art.: 594225 A80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: po zunanjem obodu
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja po zunanjem obodu
Brusno sredstvo Plemeniti korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija 89A 80J5 AV217
Oblika 1
⌀ plošče D 350 mm
Širina plošče T 32 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 594225 A80
EAN/GTIN 9003176501273
Številka proizvajalca 650127

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po zunanjem obodu. Brusne plošče s strukturo z optimalno količino zrna in veziva, čvrstostjo vezave in procesom proizvodnje se odlikujejo z naslednjim:
  • Odlična zmogljivost in krajši časi brušenja pri manjši obrabi.
  • Majhna termična obremenitev, hladno brušenje.
  • Brez izpada obdelovanja zaradi dolgih poravnalnih ciklov.

Plemeniti korund za univerzalno uporabo.

Uporaba:

  • Univerzalno uporabne za brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, zarezovalno ravno/poševno brušenje).
  • Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, itd.).
  • Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je potrebno zagotoviti dobro hladilno mazanje.

Specifikacija:

89A 802J5 AV217

Opomba:

Primerno tudi za ravno brušenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico