Ženska jopica temno siva/črna S

Št. art.: 594125369799S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva dunkelgrau / schwarz
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Pleteni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 594125369799S
    EAN/GTIN 7330509804759
    Številka proizvajalca 594125369799S

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    97 % poliester, 3 % elastan, žakarska pletenina, enostransko krtačena, raztegljiva, 290 g/m²

    Priprava
    Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
    Mahice z elastičnim trakom

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Ojačani ramenski deli
    Priložena kapuca

    Funkcionalnost
    Ženski kroj, zožen pas

    Zapiranje
    Prednje zapiranje
    Dvosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrnica

    Opis:

    • Pletena jakna s kapuco v elegantni zasnovi in neprekosljivo udobno kakovostjo flisa
    • Ta jakna z dvosmerno zadrgo spredaj ima nov, edinstven material, ki bi ga najbolje opisali kot tridimenzionalni flis
    • Česani material daje jakni videz z raztegljivim in prožnim udobjem ter toploto, ko je potrebna
    • Bakta je na rokah ojačana z materialom softshell, ramenih in zadnjem zapenjanju za večjo vzdržljivost, in ker v pazduhah ni softshella, je izboljšano prezračevanje
    • 5941 ima odlično profilirane površine, vendar se enako dobro prilega tako pri delu kot v prostem času
    • V vsakem primeru vam bo zagotovo všeč
    • Na voljo je tudi moški model 5940

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico