Ženska jopica Rust Red/Black XS

Št. art.: 594125365999XS
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
Barva rostrot / schwarz
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Pleteni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 594125365999XS
EAN/GTIN 7330509799178
Številka proizvajalca 594125365999XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
97 % poliester, 3 % elastan, žakarska pletenina, enostransko krtačena, raztegljiva, 290 g/m²

Priprava
Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Mahice z elastičnim trakom

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Ojačani ramenski deli
Priložena kapuca

Funkcionalnost
Ženski kroj, zožen pas

Zapiranje
Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrnica

Opis:

  • Pletena jakna s kapuco v elegantni zasnovi in neprekosljivo udobno kakovostjo flisa
  • Ta jakna z dvosmerno zadrgo spredaj ima nov, edinstven material, ki bi ga najbolje opisali kot tridimenzionalni flis
  • Česani material daje jakni videz z raztegljivim in prožnim udobjem ter toploto, ko je potrebna
  • Bakta je na rokah ojačana z materialom softshell, ramenih in zadnjem zapenjanju za večjo vzdržljivost, in ker v pazduhah ni softshella, je izboljšano prezračevanje
  • 5941 ima odlično profilirane površine, vendar se enako dobro prilega tako pri delu kot v prostem času
  • V vsakem primeru vam bo zagotovo všeč
  • Na voljo je tudi moški model 5940

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.