jopica s softshellom temno mornarska/črna 4XL

Št. art.: 5940253686994XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / schwarz
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Pleteni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5940253686994XL
EAN/GTIN 7330509802625
Številka proizvajalca 5940253686994XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
97 % poliester, 3 % elastan, žakarska pletenina, enostransko krtačena, raztegljiva, 290 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, Spodnji rob nastavljiv z elastičnim trakom
Mahice z elastičnim trakom

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Ojačani ramenski deli
Pevna kapuca

Zapiranje spredaj
Enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna loputa

Opis:

  • Pletena jakna s kapuco v elegantni zasnovi in neprekosljivo udobno kakovostjo flisa
  • Ta jakna ima nov, edinstven material, ki bi ga najbolje opisali kot tridimenzionalni flis
  • Česani material daje jakni videz z raztegljivim in prožnim udobjem ter toploto, ko je potrebna
  • Za večjo vzdržljivost, so na izpostavljenih delih jakne ojačane softshell plošče, ker pa v pazduhah ni softshella, je izboljšano prezračevanje
  • Jaketa 5940 ima odlične profilirane površine, vendar se enako dobro prilega tako pri delu kot v prostem času
  • V vsakem primeru vam bo zagotovo všeč

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico