MARTOR nož ARGENTAX RAPID 594 , 1 v samopostrežni enojni škatli

Št. art.: 594.03
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 594.03
EAN/GTIN 4002632800702
Številka proizvajalca 594.03
L-število L60170 298

Opis

Opis:

Dva rezila, ena tarča: silikon.
ARGENTAX RAPID je našel svoj namen: Silikonski vložki. Ima dva rezila, da ga drži s temi. Majhen nasvet, ki ga lahko uporabite na primer za pisanje in obrezovanje niti. In pravokotni, ki reže skoznjik glede na želeno debelino pramena, tako kot sekira za kapljanje. Po tem nič ne stoji na poti vašega dejanskega dela - kot je obnova sklepov.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Dve funkciji
    ste bili kdaj obupani zaradi silikonska kartuša? Najprej na zaprti strani? In takoj zatem na pretankem skommetu? ARGENTAX RAPID deluje odlično v obeh primerih.

  • Pri uporabi zdravila ARGENTAX ZA HITRO UPORABO ni pomembno, ali ste levičarji ali desničarji. Z njim vedno delate z enako natančnostjo. Ker je ARGENTAX RAPID v dobrih rokah.
  • Praktična očesca
    tudi s tem posebnim rezalno orodje vam ni treba storiti brez njega: Praktična očesca za pritrditev. Tako lahko ARGENTAX HITRO obesite – in ga vedno najdete takoj.
  • Za varno prenašanje nož na telesu je opremljen z zaščitnim pokrovčkom, ki vam bo pomagal varno nositi na poti
    . Pokriva koničasto rezilo. Rezanje drugega rezila je najbolje ravnati v ročaj.
  • Glavni rezalni materiali:
    Pokrov kartuše

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Varnostna tehnologija II: Zložljivo rezilo
  • Transportna ključavnica: Zaščitna kapa
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Glavni rezalni materiali: Pokrovček kartuše
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne