{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Plosko brušenje | |
Brusno sredstvo | Visokozmogljivi specialni korund | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | 80A54I9AV217-P23-stainless | |
Oblika | 7 | |
⌀ plošče D | 300 mm | |
Širina plošče T | 50 mm | |
⌀ izvrtine H | 76,2 mm | |
⌀ poglobitve P | 155 mm | |
Globina poglobitve F 1 | 10 mm | |
Globina poglobitve G 2 | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Ravne brusne plošče |
Številka izdelka | 592400 | |
EAN/GTIN | 9003170108454 | |
Številka proizvajalca | 10845 |