16IRM 11 W IC808 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo navojev Withworth s polnim profilom (BSW, BSF, BSP) po DIN ISO 228

Št. art.: 5921239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5921239
EAN/GTIN 7291075061451
Številka proizvajalca 5921239
L-število L23960 235

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,27 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 11 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.