Precizna diamantna brusna plošča VIB-STAR DIAMANT D×G×V (mm) D126 3 mm

Št. art.: 592055 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina obloge X (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: po zunanjem obodu; Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 1A1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja po zunanjem obodu; Plosko brušenje
Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Specifikacija D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Oblika 1A1
⌀ plošče D 300 mm
Širina plošče T 20 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Širina brusne obloge U 20 mm
Višina brusne obloge X 3 mm
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 592055 3
EAN/GTIN 9003173021309
Številka proizvajalca 34448319

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokorazvite brusne plošče, s superabrazivnimi brusnimi sredstvi (CBN oz. diamanti) z vezivom iz umetne smole, za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu. Izredno čvrsto, osnovno telo brusnih plošč VIB-Star, optimizirano glede vibracij, omogoča visoko stopnjo dušenja za mirne, enakomerne brusne procese z visoko kakovostjo površine.
  • Ekstremno povečanje zmogljivosti (faktor G) v primerjavi z običajnimi brusnimi sredstvi.
  • Konstrukcija nosilnega telesa duši vibracije, kar občutno podaljša življenjsko dobo.
  • Nenehno samodejno ostrenje zaradi enakomerne obremenitve in izostanka cikličnih period brušenja.

Diamantna obloga za visokozmogljivo brušenje materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa, kot so npr. karbidna trdina, keramični materiali (PKS), prevleke iz trdih materialov.

Uporaba:

  • Univerzalno uporabne za vse materiale od trdote pribl. 58 HRC (meja ekonomičnosti).
  • Za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, ravno zarezovalno brušenje).
  • Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlajenje z emulzijo oz. z brusnim oljem.
  • Superabrazivne CBN/diamantne brusne plošče se uporabljajo vedno z manjšo širino (največ polovično) kot običajne brusne plošče.

Specifikacija:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Opomba:

Te brusne plošče lahko pred prvim brušenjem poravnate na ingotu iz mehkega nizkokarbonskega jekla s pristavljanjem pribl. 0,02 mm. Alternativno tudi z napravo za poravnavanje art. 599600. Ostrenje brusnih plošč (odpiranje veziva) s kamnom za ostrenje brusnih plošč art. 599840.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico