Precizna CBN brusna plošča VIB-STAR D×G×V (mm) B126 3 mm

Št. art.: 592010 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina obloge X (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: po zunanjem obodu; Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN
  • Oblika: 1A1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja po zunanjem obodu; Plosko brušenje
    Brusno sredstvo Kubični bornitrit
    Kratica za brusno sredstvo CBN
    Specifikacija B126C50B-VIB-STAR HSS
    Oblika 1A1
    ⌀ plošče D 200 mm
    Širina plošče T 15 mm
    ⌀ izvrtine H 51 mm
    Širina brusne obloge U 15 mm
    Višina brusne obloge X 3 mm
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 592010 3
    EAN/GTIN 9003173021347
    Številka proizvajalca 34448295

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokorazvite brusne plošče, s superabrazivnimi brusnimi sredstvi (CBN oz. diamanti) z vezivom iz umetne smole, za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu. Izredno čvrsto, osnovno telo brusnih plošč VIB-Star, optimizirano glede vibracij, omogoča visoko stopnjo dušenja za mirne, enakomerne brusne procese z visoko kakovostjo površine.
    • Ekstremno povečanje zmogljivosti (faktor G) v primerjavi z običajnimi brusnimi sredstvi.
    • Konstrukcija nosilnega telesa duši vibracije, kar občutno podaljša življenjsko dobo.
    • Nenehno samodejno ostrenje zaradi enakomerne obremenitve in izostanka cikličnih period brušenja.

    CBN-obloga za visokozmogljivo brušenje materialov z dolgimi odrezki z vsebnostjo Fe, kot so npr. kaljena, visokolegirana kromova jekla in HSS-materiali (vklj. prašno metalurške kakovosti) in zlitine na osnovi niklja.

    Uporaba:

    • Univerzalno uporabne za vse materiale od trdote pribl. 58 HRC (meja ekonomičnosti).
    • Za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, ravno zarezovalno brušenje).
    • Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno je hlajenje z emulzijo oz. z brusnim oljem.
    • Superabrazivne CBN/diamantne brusne plošče se uporabljajo vedno z manjšo širino (največ polovično) kot običajne brusne plošče.

    Specifikacija:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Opomba:

    Te brusne plošče lahko pred prvim brušenjem poravnate na ingotu iz mehkega nizkokarbonskega jekla s pristavljanjem pribl. 0,02 mm. Alternativno tudi z napravo za poravnavanje art. 599600. Ostrenje brusnih plošč (odpiranje veziva) s kamnom za ostrenje brusnih plošč art. 599840.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico