16IRM 1.00 ISO IC50M Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6H)

Št. art.: 5920088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 5920088
    EAN/GTIN 7291075057829
    Številka proizvajalca 5920088
    L-število L23960 124

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico