16IRM AG 55 IC250 Obračalne ploščice z delnim profilom 55° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5920043
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5920043
EAN/GTIN 7291075034981
Številka proizvajalca 5920043
L-število L23960 1388

Opis

Opis:

Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 3 mm, navojni naklon, min (TPN) 0,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 48 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico