Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm) A60

Št. art.: 591735 A60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Plosko brušenje
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Specifikacija SD83A60II7PVK8F
Specifikacija 454A60J10V3
Oblika 1
⌀ plošče D 400 mm
Širina plošče T 50 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 591735 A60
EAN/GTIN 9003176643973
Številka proizvajalca 664397

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Visokozmogljiva serija s sintranim korundom za daljšo življenjsko dobo in večjo učinkovitost ter hladnejše brušenje. Posebej primerna za visokolegirana, kaljena jekla, INOX in HSS s trdoto do 60 HRC. Naslednja višja kakovostna stopnja so superabrazivne brusne plošče iz CBN VIB-STAR CBN.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F
454A60J10V3.

Opomba:

Primeren tudi za brušenje po zunanjem obodu.
Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico