Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm) A60

Št. art.: 591725 A60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Oblika: 7

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Plosko brušenje
    Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Specifikacija SD83A60II7PVK8F
    Oblika 7
    ⌀ plošče D 300 mm
    Širina plošče T 50 mm
    ⌀ izvrtine H 76,2 mm
    ⌀ poglobitve P 155 mm
    Globina poglobitve F 1 10 mm
    Globina poglobitve G 2 10 mm
    Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 591725 A60
    EAN/GTIN 9003176644857
    Številka proizvajalca 664485

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
    • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
    • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

    Visokozmogljiva serija s sintranim korundom za daljšo življenjsko dobo in večjo učinkovitost ter hladnejše brušenje. Posebej primerna za visokolegirana, kaljena jekla, INOX in HSS s trdoto do 60 HRC. Naslednja višja kakovostna stopnja so superabrazivne brusne plošče iz CBN VIB-STAR CBN.
    Oblika 7 z obojestransko poglobitvijo.

    Specifikacija:

    SD83A60II7PVK8F

    Opomba:

    Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.
    Primeren tudi za brušenje po zunanjem obodu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico