Precizna ravna brusna plošča Strato D×G×V (mm)

Št. art.: 590610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Plosko brušenje
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija F13A46HH11PV
Oblika 1
⌀ plošče D 400 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590610
EAN/GTIN 9003176652951
Številka proizvajalca 665295

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Specialno obdelan plemeniti korund za obdelavo nelegiranih in nizko legiranih, nekaljenih jekel.

Uporaba:

Za grobo brušenje.

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico