Precizna ravna brusna plošča Strato D×G×V (mm)

Št. art.: 590540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek brušenja Plosko brušenje
    Kratica za brusno sredstvo A
    Specifikacija F13A46HH11PV
    Oblika 1
    ⌀ plošče D 350 mm
    Širina plošče T 50 mm
    ⌀ izvrtine H 127 mm
    Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 590540
    EAN/GTIN 9003176652944
    Številka proizvajalca 665294

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
    • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
    • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

    Specialno obdelan plemeniti korund za obdelavo nelegiranih in nizko legiranih, nekaljenih jekel.

    Uporaba:

    Za grobo brušenje.

    Specifikacija:

    F13A46HH11PV

    Opomba:

    Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico