TTG-16E-32-UN IC908 Rezalni vložki s polnim profilom in 10 uporabnimi rezalnimi robovi za struženje zunanjih navojev (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5903484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903484
EAN/GTIN 7291075348415
Številka proizvajalca 5903484
L-število L23960 1336

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,12 mm
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico