TTG-16E-28-UN IC908 Rezalni vložki s polnim profilom in 10 uporabnimi rezalnimi robovi za struženje zunanjih navojev (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5903483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5903483
    EAN/GTIN 7291075348408
    Številka proizvajalca 5903483
    L-število L23960 1335

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,14 mm
    • Širina reza (CW) 2,1 mm
    • Premer Incircle (IC) 16 mm
    • Kot profila (PNA) 60 stopinj
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navoj na palec (TPI) 28 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico