TTG-16E-24-UN IC908 Rezalni vložki s polnim profilom in 10 uporabnimi rezalnimi robovi za struženje zunanjih navojev (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5903482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903482
EAN/GTIN 7291075348392
Številka proizvajalca 5903482
L-število L23960 1316

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,14 mm
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 24 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja