TTG-16E-16-UN IC908 Rezalni vložki s polnim profilom in 10 uporabnimi rezalnimi robovi za struženje zunanjih navojev (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5903479
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903479
EAN/GTIN 7291075348361
Številka proizvajalca 5903479
L-število L23960 1325

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,21 mm
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 16 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.