16ERM 1.75 ISO IC1007 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6g)

Št. art.: 5903453
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 5903453
    EAN/GTIN 7291075049503
    Številka proizvajalca 5903453
    L-število L23960 12

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,75 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico