16ERM A 60 IC1007 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5903450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 5903450
EAN/GTIN 7291075047417
Številka proizvajalca 5903450
L-število L23960 1250

Opis

Opis:

Navojni vložki, razmik navoja, max. (TPX) 1,5 mm, razmik navoja, min. (TPN) 0,5 mm, navoj na palec max. (TPIX) 48 navojev/″, navoj na palec min. (TPIN) 16 navojev/″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,07 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,5 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 16 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico