16IRM AG 60 IC1007 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5903418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903418
EAN/GTIN 7291075035483
Številka proizvajalca 5903418
L-število L23960 1153

Opis

Opis:

Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 3 mm, navojni naklon, min (TPN) 0,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 48 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.