22IRM N 60 IC808 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5903341
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 5903341
    EAN/GTIN 7291075035452
    Številka proizvajalca 5903341
    L-število L23960 1040

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, korak navoja, max. (TPX) 5 mm, korak navoja, min. (TPN) 3,5 mm, navoj na palec max. (TPIX) 7 navojev/″, navoj na palec min. (TPIN) 5 navojev/″

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,19 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
    • Navojni razmik, max (TPX) 5 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 3,5 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 7 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 5 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico