MultiCheck Nonius M 3 - 6H

Št. art.: 590244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590244
EAN/GTIN 4046122509515
Številka proizvajalca 590244
L-število L40160 3

Opis

Opis:

MultiCheck z vernierjem M 3 toleranca 6H MultiCheck z vernierjem. Natančnost branja 0.1 mm - Ena merilna naprava za preverjanje obeh: Natančnost velikosti in globine mreže - Čas cikla za določanje velikosti niti se je skrajšal za 50 % - Možnost merjenja globine mrež na 4xD (max. 80 mm) - Uporaba nekoliko spremenjenih standardnih merilnikov vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico