22ER 6 UN IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo ameriških navojev UN s polnim profilom (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5902411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5902411
EAN/GTIN 7291075051933
Številka proizvajalca 5902411
L-število L23960 355

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,56 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 6 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico