27ER Q 60 IC908 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5902131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5902131
EAN/GTIN 7291075047271
Številka proizvajalca 5902131
L-število L23960 1126

Opis

Opis:

Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 6 mm, navojni naklon, min (TPN) 5,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 4,5 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 4 niti /″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,63 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 6 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 5,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 4,5 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 4 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico