16ER 14 BSPT IC908 Obračalne rezalne ploščice za obdelavo navojev BSPT s polnimi profili (British Standard Pipe) B.S.21-195

Št. art.: 5901973
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5901973
EAN/GTIN 7291075048209
Številka proizvajalca 5901973
L-število L23960 928

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.