16IR G 60 IC228 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5901909
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 5901909
EAN/GTIN 7291075035339
Številka proizvajalca 5901909
L-število L23960 790

Opis

Opis:

Navojni vložki, korak navoja, max. (TPX) 3 mm, korak navoja, min. (TPN) 1,75 mm, navoj na palec max. (TPIX) 14 navojev/″, navoj na palec min. (TPIN) 8 navojev/″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,13 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,75 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 14 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico