MultiCheck Digital M 12x1,5 - 6H

Št. art.: 590169
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590169
EAN/GTIN 4046122527106
Številka proizvajalca 590169
L-število L40140 4
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

MultiCheck Digital M 12x1,5 toleranca 6H MultiCheck Digital. Natančnost odčitavanja 0,01 mm. - Ena merilna naprava za preverjanje obeh: Natančnost velikosti in globine mreže - Čas cikla za določanje velikosti niti se je skrajšal za 50 % - Možnost merjenja globine mrež na 4xD (max. 80 mm) - Uporaba nekoliko spremenjenih standardnih merilnikov vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo - MultiCheck Digital z integriranim brezžičnim prenosom podatkov (MCDW) na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico