08UIRL U 55 IC228 Obračalne ploščice z delnim profilom 55° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5901357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Številka izdelka 5901357
    EAN/GTIN 7291075034813
    Številka proizvajalca 5901357
    L-število L23960 552

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 2 mm, navojni naklon, min (TPN) 1,75 mm, navoj na palec največ (TPIX) 18 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 12 niti /″

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
    • Navojni razmik, max (TPX) 2 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 1,75 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 18 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 12 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico