06IL A 60 IC228 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5901349
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5901349
EAN/GTIN 7291075035230
Številka proizvajalca 5901349
L-število L23960 529

Opis

Opis:

Navojni vložki, razmik navoja, max. (TPX) 1,25 mm, razmik navoja, min. (TPN) 0,5 mm, navoj na palec, max. (TPIX) 48 navojev/″, navoj na palec, min. (TPIN) 20 navojev/″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,25 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 20 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico