06IR A 60 IC228 Obračalne ploščice z delnim profilom 60° za obdelavo notranjih navojev

Št. art.: 5901348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 5901348
    EAN/GTIN 7291075035223
    Številka proizvajalca 5901348
    L-število L23960 527

    Opis

    Opis:

    Navojni vložki, razmik navoja, max. (TPX) 1,25 mm, razmik navoja, min. (TPN) 0,5 mm, navoj na palec, max. (TPIX) 48 navojev/″, navoj na palec, min. (TPIN) 20 navojev/″

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
    • Navojni razmik, max (TPX) 1,25 mm
    • Navojni nagib, min. (TPN) 0,5 mm
    • Navoj na palec max (TPIX) 48 niti /″
    • Navoj na palec min. (TPIN) 20 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico