Kalibracijski kvadratni priključni kos velikosti 502 1 / 2 f.št. 734/20 D.36,9 mm

Št. art.: 59011011
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
Vrsta izdelka Natično orodje s 4-kotnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 59011011
EAN/GTIN 4018754192335
Številka proizvajalca 59011011
L-število L60010 4341

Opis

Opis:

  • Brez žoge ali Sornik (zato ni primeren za privijanje vijakov)
  • Optimalni rezultati meritev med umerjanjem z zmanjšanjem stranskih sil

Lastnosti:

  • Pogonski kvadrat zunaj (v palcih): 1/2″
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • za št.: 734/20
  • Gr.: 502 1/2
  • Dolžina [mm): 36,9 mm
  • Teža: 60 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico